false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Bernstein EINDSCHAKELAAR

Product type: ENM2-U1Z RIW
Lev. nr.: 6087117004
Artikelnr: 2850046985
EAN nr: 4024337036255

Productomschrijving
Uw prijs
€ 39,52 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300434
UNSPSC nummer 32101519
Eindschakelaar
Eindschakelaar
Feature Feature details
Aantal contacten als maakcontact 1
Aantal contacten als verbreekcontact 1
Aantal contacten als wisselcontact 0
Beschermingsgraad (IP) IP65
Bouwvorm behuizing Speciale bouwvorm
Breedte sensor 40 mm
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Hoogte van de sensor 42 mm
Lengte sensor 111 mm
Materiaal behuizing Metaal
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V 10 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf -30 - 80 °C
Schakelfunctie Gedwongen contact (niet momentgerelateerd)
Uitgang elektronisch Nee
Uitvoering elektrische aansluiting Kabelinvoer metrisch
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie Geen
Uitvoering van de interface Geen
Uitvoering van het bedieningselement Stootnok

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen