text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Eaton Eindschakelaars, 1M+1V, stootnok

Merk EATON
Product type: LS-S11S-SW
Lev. nr.: 106806
Artikelnr: 2700181796
EAN nr: 4015081065738

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 23,83 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Eindschakelaar
Eindschakelaar
Feature Feature details
Schakelfunctie Momentschakeling
Uitvoering van het bedieningselement Stootnok
Materiaal behuizing Kunststof
Beschermingsgraad (IP) IP67
Bouwvorm behuizing Kubus
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V 6 A
Uitgang elektronisch Nee
Behuizing volgens norm DIN EN 50047
Geschikt voor veiligheidsfunctie Ja
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V 6 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V 6 A
Diameter sensor 0 mm
Breedte sensor 31 mm
Lengte sensor 33.5 mm
Hoogte van de sensor 61 mm
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V 0.3 A
Met status-indicatie Nee
Uitvoering van de interface Geen
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Aantal veiligheidshulpcontacten 1
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf -25 - 70 °C
Aantal contacten als verbreekcontact 1
Aantal contacten als maakcontact 1
Aantal contacten als wisselcontact 0
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie Geen
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V 3 A
Gedwongen openend Ja
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V 0.8 A

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?