false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving.Bekijk details

Het wijzigen van uw account kan impact hebben op uw prijscondities. Daarnaast kunnen uw afleveraddressen ook zijn gewijzigd.

Wilt u doorgaan?

Dit account is niet langer actief, selecteer aub een ander account.

Kies uw Rexel | Elektrotechnische groothandel divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

text.skipToContent text.skipToNavigation

Eaton Eindschakelaars, 2 V, basis, veerkrachtvergrendeling

Product type: LS-S02-24DFT-ZBZ/X
Lev. nr.: 106823
Artikelnr: 2700181018
EAN nr: 4015081065837

Productomschrijving
Uw prijs
€ 177,09 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Eindschakelaar
Eindschakelaar
Feature Feature details
Aantal contacten als maakcontact 0
Aantal contacten als verbreekcontact 2
Aantal contacten als wisselcontact 0
Aantal veiligheidshulpcontacten 2
Beschermingsgraad (IP) IP65
Bouwvorm behuizing Kubus
Breedte sensor 60 mm
Diameter sensor 0 mm
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Gedwongen openend Ja
Geschikt voor veiligheidsfunctie Ja
Hoogte van de sensor 173 mm
Lengte sensor 39 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Met status-indicatie Nee
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 125 V 6 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15 bij 24 V 6 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij AC-15, 230 V 6 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 125 V 0.8 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 230 V 0.3 A
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-13, 24 V 3 A
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf -25 - 70 °C
Schakelfunctie Gedwongen contact (niet momentgerelateerd)
Uitgang elektronisch Nee
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie Geen
Uitvoering van de interface Geen

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen