false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Omron 48x48 mm, LCD-6 cijfers, multifunctie, programmeerbare visuele signale

Product type: H7CX-AUSD1-N
Lev. nr.: H7CX7026M
Artikelnr: 2700348785
EAN nr: 4547648642729

Productomschrijving
Uw prijs
€ 269,90 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Impulsteller paneelbouw
Impulsteller paneelbouw
Feature Feature details
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie 0
Aantal digits 6
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie 1
Breedte 48 mm
Breedte in module-eenheden 2.7
Frequentie ingangsspanning 30 Hz
Hoogte 48 mm
Ingangsspanning bij AC 50 Hz 24 - 24 V
Ingangsspanning bij AC 60 Hz 24 - 24 V
Ingangsspanning bij DC 12 - 24 V
Meetwerktuig Digitaal
Met resetfunctie Ja
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee
Nauwkeurigheidsklasse 999999
Spanningstype AC/DC
Uitvoering DIN-rail
Verliesvermogen 4.7 W

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen