false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Carlo Gavazzi CG INDUCT SENS KUNSTSTOF.M12,KABEL,L=30MM,NAMUR UITGANG,2MM BONDIG

Product type: IA12CSF02UC
Lev. nr.: IA12CSF02UC
Artikelnr: 2850268866
EAN nr: 5709870246383

Productomschrijving
Uw prijs
€ 20,80 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300468
CBS nummer 85365080
UNSPSC nummer 32101519
Inductieve naderingsschakelaar
Inductieve naderingsschakelaar
Feature Feature details
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen 1
Bouwvorm behuizing Cilinder, schroefdraad
Cascadeerbaar Nee
Categorie volgens EN 954-1 B
Diameter sensor 12 mm
Drukvast Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Lengte sensor 46 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang 9.35 mA
Mechanische inbouwvoorwaarden voor sensor Bondig
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten Nee
Nom. stuurspanning Us bij DC 7 - 9 V
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Geen
Schakelafstand 2 mm
Schakelfrequentie 1400 Hz
SIL conform IEC 61508 Geen
Spanningstype DC
Stoorvastheid tegen magnetische velden Stoorvast tegen magnetisch gelijk- en wisselveld
Type bekrachtiging Metaalachtig Target
Uitvoering elektrische aansluiting Kabel
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie Geen
Uitvoering schakelelement Verbreekcontact
Uitvoering schakeluitgang NAMUR
Uitvoering van de interface Geen
Voedingsspanning 7 - 9 V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen