false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Schneider Electric INDUCT SENSOR CYL FULLSS303 DIA12 1224VD

Product type: XS912R4PAM12
Lev. nr.: XS912R4PAM12
Artikelnr: 2850136624
EAN nr: 3389119079099

Productomschrijving
Uw prijs
€ 88,12 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 102126
CBS nummer 85365080
UNSPSC nummer 32101519
Inductieve naderingsschakelaar
Inductieve naderingsschakelaar
Feature Feature details
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen 0
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen 1
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie 0
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie 1
Bouwvorm behuizing Cilinder, schroefdraad
Cascadeerbaar Nee
Categorie volgens EN 954-1 1
Diameter sensor 12 mm
Drukvast Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Hoogte van de sensor 12 mm
Lengte sensor 60 mm
Materiaal behuizing Metaal
Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang 200 mA
Mechanische inbouwvoorwaarden voor sensor Niet bondig
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten Nee
Nom. stuurspanning Us bij DC 12 - 24 V
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Geen
Schakelafstand 10 mm
Schakelfrequentie 400000 Hz
SIL conform IEC 61508 Geen
Spanningstype DC
Stoorvastheid tegen magnetische velden Stoorvast tegen magnetisch gelijk- en wisselveld
Type bekrachtiging Metaalachtig Target
Uitvoering elektrische aansluiting Connector M12
Uitvoering interface voor veiligheidscommunicatie Geen
Uitvoering schakelelement Maakcontact
Uitvoering schakeluitgang PNP
Uitvoering van de interface Geen
Voedingsspanning 12 - 24 V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen