false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Turck INDUCTIVE SENSOR, WITH EXTENDED TEMPERATURE RANGE, STANDARD, KEMA 02 A

Product type: 4012071
Lev. nr.: 4012071
Artikelnr: 2850333146
EAN nr: 4047101202434

Productomschrijving
Uw prijs
€ 150,06 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Inductieve naderingsschakelaar
Inductieve naderingsschakelaar
Feature Feature details
Bouwvorm behuizing Cilinder, schroefdraad
Diameter sensor 30 mm
Drukvast Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 1G
Explosieveiligheidscategorie voor stof ATEX stof-Ex-Beveiliging, Cat. 1D
Geschikt voor veiligheidsfunctie Ja
Lengte sensor 75.5 mm
Materiaal behuizing Metaal
Mechanische inbouwvoorwaarden voor sensor Bondig
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Level c
Schakelafstand 10 mm
Schakelfrequentie 500 Hz
SIL conform IEC 61508 2
Spanningstype DC
Type bekrachtiging Metaalachtig Target
Uitvoering elektrische aansluiting Klem
Uitvoering schakeluitgang NAMUR

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen