false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Turck INDUCTIVE SENSOR (AXIAL), MONITORING KIT FOR POWER CLAMPS, STANDARD

Product type: NI1.5KS13A2AP6X30.2R
Lev. nr.: 4430120
Artikelnr: 2850333271
EAN nr: 4047101096590

Productomschrijving
Uw prijs
€ 145,25 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Inductieve naderingsschakelaar
Inductieve naderingsschakelaar
Feature Feature details
Bouwvorm behuizing Speciale bouwvorm
Breedte sensor 25 mm
Drukvast Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Hoogte van de sensor 13 mm
Lengte sensor 40 mm
Materiaal behuizing Metaal
Mechanische inbouwvoorwaarden voor sensor Niet bondig
Schakelafstand 1.5 mm
Schakelfrequentie 500 Hz
Spanningstype DC
Type bekrachtiging Metaalachtig Target
Uitvoering elektrische aansluiting Steekaansluiting
Uitvoering schakelelement Maakcontact
Uitvoering schakeluitgang PNP
Voedingsspanning 10 - 30 V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen