false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Omron E3X-DA41-S-M5J-0,15M VERSTERKE

Product type: E3X-DA41-S-M5J 0.15M
Lev. nr.: E3X 7216D
Artikelnr: 2700365557
EAN nr: 4547648647960

Productomschrijving
Uw prijs
€ 194,70 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Lichtgeleidersensor/lichtgeleiderversterker
Lichtgeleidersensor/lichtgeleiderversterker
Feature Feature details
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie 1
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie 0
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA Nee
Analoge uitgang 0 V ... 10 V Nee
Analoge uitgang -10 V ... +10 V Nee
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA Nee
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse Veiligheidsklasse 0
Beschermingsgraad (IP) IP50
Breedte versterker 10 mm
Hoogte van de versterker 32 mm
Indicatie/aanduiding Digitaal
Instelprocedure Teach-In
Lengte versterker 70 mm
Lichtsoort Ongepolariseerd rood licht
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal glasvezelkern Kunststof
Materiaal kabelmantel Polyvinylchloride (PVC)
Max. uitgangsstroom 50 mA
Met tijdfunctie Ja
Met uitschakelfunctie Nee
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ 0 - 0 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ 0 - 0 V
Nom. stuurspanning Us bij DC 10.8 - 26.4 V
Omgevingstemperatuur -25 - 55 °C
Spanningstype DC
Uitvoering elektrische aansluiting Kabel
Uitvoering schakelelement Programmeerbaar/configureerbaar
Uitvoering schakeluitgang PNP

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen