false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Omron Objectreflectie, 30 cm, Infrarood LED,10-30VDC, NPN, LO/DO, M12 connec

Product type: E3FA-DN25
Lev. nr.: E3FA0058M
Artikelnr: 2850046827
EAN nr: 4548583468542

Productomschrijving
Uw prijs
€ 59,90 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 137016
CBS nummer 85414090
UNSPSC nummer 32101519
Lichtsensor energetisch
Lichtsensor energetisch
Feature Feature details
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen 0
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen 0
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie 0
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie 1
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA Nee
Analoge uitgang 0 V ... 10 V Nee
Analoge uitgang -10 V ... +10 V Nee
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA Nee
AWG-nummer 23
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse Veiligheidsklasse 0
Beschermingsgraad (IP) IP67
Bouwvorm behuizing Cilinder, schroefdraad
Breedte sensor 18 mm
Diameter sensor 18 mm
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Golflengte sensor 850 nm
Hoogte van de sensor 18 mm
Instelprocedure Manuele instelling
Laserbeschermklasse Geen
Lengte sensor 45 mm
Lichtsoort Infraroodlicht
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal optische vlakken Kunststof
Max. schakelafstand 300 mm
Max. uitgangsstroom 100 mA
Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang 100 mA
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten Nee
Met communicatie-interface analoog Nee
Met communicatie-interface AS-Interface Nee
Met communicatie-interface CANOpen Nee
Met communicatie-interface DeviceNet Nee
Met communicatie-interface Ethernet Nee
Met communicatie-interface INTERBUS Nee
Met communicatie-interface PROFIBUS Nee
Met communicatie-interface RS-232 Nee
Met communicatie-interface RS-422 Nee
Met communicatie-interface RS-485 Nee
Met communicatie-interface SSD Nee
Met communicatie-interface SSI Nee
Met inschakelvergrendeling Nee
Met overige analoge uitgang Nee
Met tijdfunctie Nee
Nom. stuurspanning Us bij DC 10 - 30 V
Omgevingstemperatuur -25 - 55 °C
Preventieve melding voor storingskans Nee
Reactietijd 0.5 ms
Reflector meegeleverd Nee
Schakelfrequentie 2000 Hz
Spanningstype DC
Tastfunctie Helder-/donkerschakelend
Tastwijdte 5 - 300 mm
Uitvoering elektrische aansluiting Connector M12
Uitvoering schakelelement Programmeerbaar/configureerbaar
Uitvoering schakeluitgang NPN
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1 1

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen