Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
reflextasters en sensoren, W12, WTB12-3P2433, Schakelafstand max.: 20 mm ... 350 mm, Werkingsprincipe: Reflextaster, Werkingsprincipe detail: Achtergrondonderdrukking, Schakeloutput: PNP, Type schakeling: Helder-/donkerschakelend, Aansluittype: Stekker M12, 4-pins, Lichtbron: Led, Lichtsoort: Zichtbaar rood licht, Instelling: Teach-in knop, Constructie: Blokvormig, Bij levering inbegrepen: 2 x klembevestiging BEF-KH-W12, incl. schroeven
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. schakelafstand
Spanningstype
Bouwvorm behuizing
Max. schakelafstand
Uitvoering schakeluitgang
Uitvoering elektrische aansluiting
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
Tastfunctie
Materiaal behuizing
Schakelfrequentie
Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang
Beschermingsgraad (IP)
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Lichtsoort
Reactietijd
Hoogte van de sensor
Breedte sensor
Lengte sensor
Materiaal optische vlakken