false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation
123

Phoenix Contact SACB-4/3-L-5,0PUR-M8

Product type: 1516014
Lev. nr.: 1516014
Artikelnr: 2700384542
EAN nr: 4017918966997

Productomschrijving
Uw prijs
€ 74,11 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 121006
CBS nummer 85444290
UNSPSC nummer 39121421
Passieve sensor-/actor verdeler (met kabel)
Passieve sensor-/actor verdeler (met kabel)
Feature Feature details
Aansluiting voor NPN-sensoren Nee
Aantal kanalen per connectoraansluiting 1
Aantal polen sensor-/actor-slots 3
Aantal sensor-/actor-slots 4
Bedrijfsspanning 30 - 30 V
Bedrijfstemperatuur -30 - 80 °C
Beschermingsgraad (IP) IP65/IP67
Breedte 30 mm
Diepte 22 mm
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Hoogte 102 mm
Kabellengte configureerbaar Nee
Kleur behuizing Groen
Lengte voorgeconfectioneerde kabel 5 m
Materiaal basis contactlichaam Koper
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal contactcoating Goud
Materiaal isolatielichaam PBT
Max. stroombelastbaarheid per aansluitsokkel 2 A
Max. stroombelastbaarheid per E/A-signaal 2 A
Max. totaalstroom 6 A
Met LED indicatie Ja
Met potentiaalscheiding Nee
Nom. (meet)spanning 24 V
Schroefdraadbus sensor-/actor-slots M8
Uitvoering aftakkingen sensor-/actorkabels M8
Vastkabeluitvoering geschikt voor sleepketting Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen