false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Weidmuller SAI-4-F 3P M8 PUR 10M SENSOR-ACTUATOR PASSIVE DISTRIBUTOR (WITH CABLE), COMPLETE MODULE, FIX

Product type: 1784630000
Lev. nr.: 1784630000
Artikelnr: 2850277784
EAN nr: 4032248191444

Productomschrijving
Uw prijs
€ 138,98 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 142004
CBS nummer 85369010
UNSPSC nummer 39121421
Passieve sensor-/actor verdeler (met kabel)
Passieve sensor-/actor verdeler (met kabel)
Feature Feature details
Aantal polen sensor-/actor-slots 3
Aantal sensor-/actor-slots 4
Beschermingsgraad (IP) IP68
Breedte 48 mm
Hoogte 27 mm
Kleur behuizing Grijs
Materiaal basis contactlichaam Overige koperlegeringen
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal contactcoating Zink
Max. stroombelastbaarheid per aansluitsokkel 2 A
Met LED indicatie Ja
Met potentiaalscheiding Ja
Vastkabeluitvoering geschikt voor sleepketting Ja
Vervuilingsgraad 3

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen