false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Winter Efteling artikel: Spaar voor gratis Winter Efteling-kaarten.
Actie geldig van 1 september 2019 t/m 31 december 2019.

Weidmuller profibus

Product type: SAI-4-M 5P M12 1:1
Lev. nr.: 1806010000
Artikelnr: 2850009592
EAN nr: 4032248275120

Productomschrijving
Uw prijs
€ 63,53 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 142004
CBS nummer 85369010
UNSPSC nummer 39121421
Passieve sensor-/actor verdeler (met kabel)
Passieve sensor-/actor verdeler (met kabel)
Feature Feature details
Aansluitbare geleiderdoorsnede 0.08 - 1.5 mm²
Aansluiting voor NPN-sensoren Ja
Aantal kanalen per connectoraansluiting 5
Aantal polen sensor-/actor-slots 5
Aantal sensor-/actor-slots 4
Bedrijfsspanning 10 - 30 V
Bedrijfstemperatuur -20 - 90 °C
Beschermingsgraad (IP) IP67
Breedte 60 mm
Diameter contactbus 12 mm
Diepte 18.2 mm
Hoogte 152 mm
Kabellengte configureerbaar Ja
Kabelwartel voor kabelbuitendiameter 6 - 12 mm
Kleur behuizing Grijs
Materiaal basis contactlichaam Overige koperlegeringen
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal contactcoating Zink
Materiaal isolatielichaam Polyvinylchloride (PVC)
Max. stroombelastbaarheid per aansluitsokkel 10 A
Max. stroombelastbaarheid per E/A-signaal 2 A
Max. totaalstroom 10 A
Met LED indicatie Ja
Met potentiaalscheiding Nee
Nom. (meet)spanning 24 V
Vastkabeluitvoering geschikt voor sleepketting Ja
Vervuilingsgraad 3

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen