false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Omron Photoelectric sensor, square body, red LED, retro-reflective

Product type: E3JK-RR12 5M
Lev. nr.: E3JK7086M
Artikelnr: 2850046939
EAN nr: 4548583484023

Productomschrijving
Uw prijs
€ 80,80 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 137016
CBS nummer 85414090
UNSPSC nummer 32101519
Reflectie lichtscherm
Reflectie lichtscherm
Feature Feature details
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen 0
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen 0
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie 1
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie 1
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA Nee
Analoge uitgang 0 V ... 10 V Nee
Analoge uitgang -10 V ... +10 V Nee
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA Nee
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse Veiligheidsklasse 0
Beschermingsgraad (IP) IP64
Bouwvorm behuizing Kubus
Breedte sensor 18 mm
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Golflengte sensor 624 nm
Hoogte van de sensor 50 mm
Instelprocedure Manuele instelling
Laserbeschermklasse Geen
Lengte sensor 50 mm
Lichtsoort Ongepolariseerd rood licht
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal optische vlakken Kunststof
Max. schakelafstand 7000 mm
Max. uitgangsstroom 3 mA
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten Nee
Met communicatie-interface analoog Nee
Met communicatie-interface AS-Interface Nee
Met communicatie-interface CANOpen Nee
Met communicatie-interface DeviceNet Nee
Met communicatie-interface Ethernet Nee
Met communicatie-interface INTERBUS Nee
Met communicatie-interface PROFIBUS Nee
Met communicatie-interface RS-232 Nee
Met communicatie-interface RS-422 Nee
Met communicatie-interface RS-485 Nee
Met communicatie-interface SSD Nee
Met communicatie-interface SSI Nee
Met inschakelvergrendeling Nee
Met overige analoge uitgang Nee
Met tijdfunctie Nee
Min. reflectorafstand 100 mm
Nom. schakelafstand 7000 mm
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ 21.6 - 264 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ 21.6 - 264 V
Nom. stuurspanning Us bij DC 21.6 - 264 V
Omgevingstemperatuur -25 - 55 °C
Preventieve melding voor storingskans Nee
Reactietijd 20 ms
Reflector meegeleverd Nee
Schakelfrequentie 25 Hz
Spanningstype AC/DC
Tastfunctie Helder-/donkerschakelend
Uitvoering elektrische aansluiting Kabel
Uitvoering schakelelement Wisselcontact (NO/NC)
Uitvoering schakeluitgang Relaiscontact
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1 1

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen