false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Pepperl+Fuchs Optische sensor reflector MLV11-54-Ex/40b/112

Product type: MLV11-54-Ex/40b/112
Lev. nr.: 421556
Artikelnr: 2850029241
EAN nr:

Productomschrijving
Uw prijs
€ 342,30 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Reflectie lichtscherm
Reflectie lichtscherm
Feature Feature details
Beschermingsgraad (IP) IP20
Bouwvorm behuizing Kubus
Lichtsoort Laserdiode, roodlicht
Max. schakelafstand 3000 mm
Met communicatie-interface analoog Nee
Met communicatie-interface AS-Interface Nee
Met communicatie-interface CANOpen Nee
Met communicatie-interface DeviceNet Nee
Met communicatie-interface Ethernet Nee
Met communicatie-interface INTERBUS Nee
Met communicatie-interface PROFIBUS Nee
Met communicatie-interface RS-232 Nee
Met communicatie-interface RS-422 Nee
Met communicatie-interface RS-485 Nee
Met communicatie-interface SSD Nee
Met communicatie-interface SSI Nee
Nom. stuurspanning Us bij DC 6 - 15.5 V
Omgevingstemperatuur -20 - 70 °C
Spanningstype DC
Uitvoering elektrische aansluiting Connector M12
Uitvoering schakeluitgang NAMUR

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen