false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Phoenix Contact 2835574 PI-EX-NAM/TO

Product type: 2835574
Lev. nr.: 2835574
Artikelnr: 2700352073
EAN nr: 4017918894863

Productomschrijving
Uw prijs
€ 211,56 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Scheidingsschakelversterker
Scheidingsschakelversterker
Feature Feature details
Aantal kanalen 1
Aantal uitgangscircuits optorelais 0
Aantal uitgangscircuits transistor antivalent 0
Aantal uitgangscircuits transistor npn 0
Aantal uitgangscircuits transistor pnp 0
Aantal uitgangscircuits transistor potentiaalvrij 0
Bedrijfstemperatuur -20 - 60 °C
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte 12.4 mm
Diepte 147 mm
Galvanische scheiding tussen ingang en uitgang Ja
Galvanische scheiding tussen ingangen Nee
Galvanische scheiding tussen uitgang naar uitgang Nee
Galvanische scheiding tussen voedingsspanning en alle andere Ja
Hoogte 145 mm
Nom. voedingsspanning bij DC 20 - 30 V
Opgenomen vermogen 0.6 W
Schakelvermogen 0.6 VA
Type voeding Actief
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen