false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Wago Config.kty sens.omvormer dip

Product type: 857-820
Lev. nr.: 857-820
Artikelnr: 2700239538
EAN nr: 4050821053002

Productomschrijving
Uw prijs
€ 223,30 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 133001
CBS nummer 85437090
UNSPSC nummer 39121008
Temperatuurmeetomvormer
Temperatuurmeetomvormer
Feature Feature details
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA Ja
Analoge uitgang 0 V ... 10 V Ja
Analoge uitgang 0 V ... 2 V Nee
Analoge uitgang 0 V ... 5 V Ja
Analoge uitgang 2 V ... 10 V Ja
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA Ja
Configuratiefunctie geïntegreerd Ja
EMC-uitvoering Ja
Gewicht 0.05 kg
Met schakeluitgang Ja
Modulaire uitvoering (voor railmontage) Nee
Omgevingstemperatuur -25 - 70 °C

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen