false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Gepland onderhoud
Wegens systeemonderhoud is de webshop niet tot slecht beschikbaar op zaterdag 16 februari 2019 tussen 14:00 uur en 18:00 uur. Excuses voor het ongemak.

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Omron Robuust 100 kHz, line-driver, 1000 pulsen/omwenteling, 5 VDC, 2 m kabe

Product type: E6C2-C
Lev. nr.: E6C27049G
Artikelnr: 2700375080
EAN nr: 4547648528559

Productomschrijving
Uw prijs
€ 389,30 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Toerenopnemer
Toerenopnemer
Feature Feature details
Aantal omwentelingen 6000 - 6000
Aantal stappen per omwenteling 1000 - 1000
Beschermingsgraad (IP) IP64
Diameter as 5.979 - 6 mm
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Fysisch meetprincipe Optisch
Impulsaantal per omwenteling 1000 - 1000
Materiaal behuizing Aluminium
Max. aantal pulsen 1000
Programmeerbaar Nee
Signaaluitgangen van de toerenopnemer A+B+0
Uitvoering Incrementaalgever
Uitvoering elektrische aansluiting Kabel
Uitvoering transmissiemedium Koper
Uitvoering van de toerenopnemer-as Volle as

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen