false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Schneider Electric ultrasone SENSOR cylindr. M30 SN 1M

Product type: XX9V3A1F1M12
Lev. nr.: XX9V3A1F1M12
Artikelnr: 2700199359
EAN nr: 3389119029926

Productomschrijving
Uw prijs
€ 329,66 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 102126
CBS nummer 85365080
UNSPSC nummer 32101519
Ultrasone drukschakelaar
Ultrasone drukschakelaar
Feature Feature details
Blinde zone 100 mm
Bouwvorm behuizing Cilinder, schroefdraad
Diameter sensor 30 mm
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Instelbare afstand 100 - 1000 mm
Instelprocedure Teach-In
Materiaal actieve vlakken van de sensor Kunststof
Materiaal behuizing Kunststof
Meetbereik lengte 100 - 1000 mm
Nullaststroom 60 mA
Omgevingstemperatuur 70 - 70 °C
Relatieve herhalingsnauwkeurigheid 0.9 %
Spanningstype DC
Standaard voor interfaces Analoog
Synchronisatie mogelijk Nee
Uitvoering analoge uitgang 0 V ... 10 V
Uitvoering elektrische aansluiting Connector M12
Voedingsspanning 15 - 24 V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen