false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Schneider Electric MOTOR 100MM IEC 5,9NM IP54 1700W CLAV.

Product type: BMH1002P11A2A
Lev. nr.: BMH1002P11A2A
Artikelnr: 2850141044
EAN nr: 3606485200415

Productomschrijving
Uw prijs
€ 1.152,36 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 102151
CBS nummer 85015220
UNSPSC nummer 46171608
Elektromotor
Elektromotor
Feature Feature details
Aantal fasen 3
Aantal polen 10
Bedrijfstemperatuur 20 - 20 °C
Beschermingsgraad (IP) IP54
Geschikt voor frequentieregeling Nee
Intrinsieke veiligheid (IS) Geen
Koelingswijze Lucht
Meettoerental bij meetfrequentie 6000 opm
Meetvermogen bij meetfrequentie 1.6 kW
Met anticondens Nee
Met poging tot inbraak temperatuur detector (RTD) Nee
Met positieve temperatuurcoefficient weerstand (PTC) Nee
Nom. (meet)spanning 480 V
Nom. (meet)stroom 6 A
Nom. draaimoment 3.9 N m
Overbelastbaarheid Nee
Spanningstype AC
Uitvoering Draaistroom synchroonmotor

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen