false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

FHF EX-TELEFOON FT3 ZONE2 ZWART/GEEL ZONDER DISPLAY MET SPIRAAL KABEL

Product type: 11240021
Lev. nr.: 11240021
Artikelnr: 2850058792
EAN nr: 4250235518207

Productomschrijving
Uw prijs
€ 1.247,25 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 123003
CBS nummer 85171800
Explosieveilige telefoon
Explosieveilige telefoon
Feature Feature details
Aansluitnet Analoog
Aantal aders 2
Beschermingsgraad (IP) IP65
Geschikt voor inbouwmontage Nee
Geschikt voor tafelmontage Ja
Geschikt voor wandmontage Ja
Handsfree-installatie Nee
Head-Set-aansluiting Nee
Hoornkleur Zwart
Hoornsnoer Spiraalsnoer
Kleur behuizing Geel
Materiaal behuizing Polycarbonaat
Materiaal toetsenbord Rubber
Met display Nee
Met toetsenbord Ja
Omgevingstemperatuur -20 - 55 °C
Voor explosieveilige zone gas 2
Voor explosieveilige zone stof 22

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen