false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

ABB FREQUENTIE-OMVORMER 4,0KW, I2N =8,8A IP20, ZONDER BEDIENINGSPANEEL

Product type: ACS355-03E-08A8-4
Lev. nr.: 3AUA0000058189
Artikelnr: 2700372722
EAN nr: 6438177223641

Productomschrijving
Uw prijs
€ 707,44 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Frequentieregelaar =< 1 kV
Frequentieregelaar =< 1 kV
Feature Feature details
4-kwadrantenbedrijf mogelijk Ja
Aantal fasen ingang 3
Aantal fases uitgang 3
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 0
Aantal HW-interfaces overige 0
Aantal HW-interfaces parallel 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 1
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 0
Aantal HW-interfaces serieel TTY 0
Aantal HW-interfaces USB 0
Aantal interfaces PROFINET 0
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte 70 mm
Diepte 161 mm
Geïntegreerde remchopper Ja
Hoogte 239 mm
Inzet in industriële omgeving toegestaan Ja
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan Ja
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetu 4 kW
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitga 4 kW
Max. uitgangsfrequentie 500 Hz
Max. uitgangsspanning 400 V
Met bedieningselement Nee
Met optische interface Nee
Met PC-aansluiting Ja
Netfrequentie 50/60 Hz
Netspanning 380 - 480 V
Nom. uitgangsstroom I2N 8.8 A
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie 4 %
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie 10 %
Type omvormer U-omvormer

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen