text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Winter Efteling artikel

ABB Frequentie-omvormer 0,55kW, I2n =1,9A IP20, met bedieningspaneel

Merk ABB
Product type: ACS150-03E-01A9-4
Lev. nr.: 68581745
Artikelnr: 2700184253
EAN nr: 6410038079437

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 295,37 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Frequentieregelaar =< 1 kV
Frequentieregelaar =< 1 kV
Feature Feature details
Max. uitgangsfrequentie 500 Hz
Netspanning 380 - 480 V
Type omvormer U-omvormer
Netfrequentie 50/60 Hz
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Aantal HW-interfaces PROFINET 0
Aantal HW-interfaces overige 1
Met optische interface Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 0
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Nee
Met PC-aansluiting Ja
Aantal HW-interfaces parallel 0
Breedte 70 mm
Diepte 142 mm
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie 4 %
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie 10 %
Hoogte 280 mm
Max. uitgangsspanning 400 V
Nom. uitgangsstroom I2N 1.9 A
4-kwadrantenbedrijf mogelijk Ja
Beschermingsgraad (IP) IP20
Geïntegreerde remchopper Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 0
Aantal HW-interfaces USB 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 0
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning 0.55 kW
Aantal fases uitgang 3
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning 0.55 kW
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan Ja
Inzet in industriële omgeving toegestaan Ja
Met bedieningselement Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Aantal fasen ingang 3

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?