text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

ABB Frequentie-omvormer 1,5 kW, I2n = 4,1A IP21

Merk ABB
Product type: ACS550-01-04A1-4
Lev. nr.: 3AUA0000003386
Artikelnr: 2700184276
EAN nr: 6410038058043

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 757,94 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Frequentieregelaar =< 1 kV
Frequentieregelaar =< 1 kV
Feature Feature details
Netfrequentie 50/60 Hz
Type omvormer U-omvormer
Max. uitgangsfrequentie 500 Hz
Netspanning 380 - 480 V
Aantal HW-interfaces USB 0
Met PC-aansluiting Ja
Ondersteunt protocol voor MODBUS Ja
Inzet in industriële omgeving toegestaan Ja
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan Ja
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Max. uitgangsspanning 400 V
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Nee
Met optische interface Nee
Aantal HW-interfaces overige 0
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Aantal HW-interfaces parallel 0
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Beschermingsgraad (IP) IP21
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie 10 %
Hoogte 330 mm
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Met bedieningselement Ja
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning 1.1 kW
Geïntegreerde remchopper Ja
Aantal fases uitgang 3
Aantal fasen ingang 3
Diepte 212 mm
4-kwadrantenbedrijf mogelijk Ja
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning 1.5 kW
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 0
Aantal HW-interfaces serieel TTY 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 1
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Aantal HW-interfaces PROFINET 0
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Nom. uitgangsstroom I2N 4.1 A
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 1
Breedte 125 mm
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie 4 %

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?