Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Drag & drop or browse
Upload photoAre you sure you want to delete the photo?
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk ( b.v. voor inloggen of winkelwagen), waar anderen ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen midddels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de US.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Huidige vestiging
Geen locaties gevonden
Ongeldige zoekopdracht. Vul aub een geldige zoekopdracht in.
Geen locaties gevonden
Er zijn extra resultaten die niet kunnen worden weergegeven. Zoom in en verzend opnieuw om meer nauwkeurige resultaten te zien.
Alle vestigingen in de buurt
Uw prijs
€ 2.041,00 / STKDit artikel is niet meer leverbaar.
Min: 1 STK
Frequentieregelaar =< 1 kV | |
4-kwadrantenbedrijf mogelijk | Nee |
---|---|
Aantal fasen ingang | 3 |
Aantal fases uitgang | 3 |
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet | 0 |
Aantal HW-interfaces overige | 0 |
Aantal HW-interfaces parallel | 0 |
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 | 0 |
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 | 0 |
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 | 1 |
Aantal HW-interfaces serieel TTY | 0 |
Aantal HW-interfaces USB | 1 |
Aantal interfaces PROFINET | 0 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte | 168 mm |
Diepte | 418 mm |
Geïntegreerde remchopper | Ja |
Hoogte | 207 mm |
Inzet in industriële omgeving toegestaan | Ja |
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan | Ja |
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetu | 11 kW |
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitga | 11 kW |
Max. uitgangsfrequentie | 500 Hz |
Max. uitgangsspanning | 230 V |
Met bedieningselement | Ja |
Met optische interface | Nee |
Met PC-aansluiting | Ja |
Netfrequentie | 50/60 Hz |
Netspanning | 200 - 240 V |
---|---|
Nom. uitgangsstroom I2N | 46 A |
Ondersteunt protocol TCP/IP | Nee |
Ondersteunt protocol voor ASI | Nee |
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work | Nee |
Ondersteunt protocol voor CAN | Ja |
Ondersteunt protocol voor Data-Highway | Nee |
Ondersteunt protocol voor DeviceNet | Nee |
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety | Nee |
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP | Nee |
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus | Nee |
Ondersteunt protocol voor INTERBUS | Nee |
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety | Nee |
Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
Ondersteunt protocol voor LON | Nee |
Ondersteunt protocol voor MODBUS | Ja |
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe | Nee |
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p | Nee |
Ondersteunt Protocol voor SERCOS | Nee |
Ondersteunt protocol voor SUCONET | Nee |
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie | 5 % |
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie | 10 % |
Type omvormer | U-omvormer |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.