Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 2.400,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens 3NA Smeltpatroon (mes) NH000 Bovenkenmelder 63A 3NA3822
Artikelnr: 2700922675
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens G120 basic operator panel bop-2
Artikelnr: 2700291540
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens G120 DEURMONTAGEKIT VOOR IOP/BOP-2
Artikelnr: 2850031281
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens SINAMICS PC-CONVERTER-CONNECTION-KIT-2
Artikelnr: 2850095735
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens SINAMICS PM240-2 IP20-FSC-A-400V-15KW
Artikelnr: 2850158583
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens LINE REACTOR FSC 3AC 380-480V-47A
Artikelnr: 2850158493
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens FREQUENTIEREGELAAR V20 3AC400V 11,0KW FILTER C3
Artikelnr: 2850095816
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens BRAKING RESISTOR FSC 30 OHM
Artikelnr: 2850158472
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens SINAMICS 3AC OUTPUT REACTOR FSC
Artikelnr: 2850158478
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens G120 INTELIGENT OPERATOR PANEL IOP
Artikelnr: 2850374757
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
Frequentieregelaar =< 1 kV | |
Breedte | 140 mm |
---|---|
Hoogte | 295 mm |
Diepte | 203 mm |
Aantal digitale ingangen | 6 |
Aantal digitale uitgangen | 2 |
Aantal analoge ingangen | 1 |
Aantal analoge uitgangen | 1 |
Ondersteunt protocol voor LON | Nee |
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet | 0 |
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 | 1 |
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 | 0 |
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 | 1 |
Aantal HW-interfaces serieel TTY | 1 |
Aantal HW-interfaces USB | 1 |
Aantal HW-interfaces parallel | 0 |
Aantal HW-interfaces overige | 6 |
Met optische interface | Nee |
Ondersteunt protocol TCP/IP | Nee |
Ondersteunt protocol voor ASI | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS | Nee |
Ondersteunt protocol voor CAN | Nee |
Ondersteunt protocol voor INTERBUS | Nee |
Ondersteunt protocol voor KNX | Nee |
Ondersteunt protocol voor MODBUS | Ja |
Ondersteunt protocol voor Data-Highway | Nee |
Ondersteunt protocol voor DeviceNet | Nee |
Ondersteunt protocol voor SUCONET | Nee |
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Met PC-aansluiting | Ja |
---|---|
Ondersteunt Protocol voor SERCOS | Nee |
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety | Nee |
Netspanning | 380 - 480 V |
Netfrequentie | 50/60 Hz |
4-kwadrantenbedrijf mogelijk | Nee |
Aantal interfaces PROFINET | 0 |
Type omvormer | U-omvormer |
Aantal fases uitgang | 3 |
Aantal fasen ingang | 3 |
Geïntegreerde remchopper | Ja |
Inzet in industriële omgeving toegestaan | Ja |
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan | Ja |
Max. uitgangsfrequentie | 550 Hz |
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitga | 11 kW |
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetu | 15 kW |
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie | -20 % |
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie | 5 % |
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work | Nee |
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety | Nee |
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP | Nee |
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe | Nee |
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p | Nee |
Max. uitgangsspanning | 480 V |
Nom. uitgangsstroom I2N | 32 A |
Ondersteunt protocol voor BACnet | Nee |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.