Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 3.360,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens G120 basic operator panel bop-2
Artikelnr: 2700291540
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens Smoorspoel 200-480 v 3ac 54a (ho/ct)/68a (lo/vt) stand alone
Artikelnr: 2700317754
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens SINAMICS G120 CU230P-2 DP
Artikelnr: 2850158676
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens 3NA Smeltpatroon (mes) NH000 Bovenkenmelder 80A 3NA3824
Artikelnr: 2700922676
Min: 3 STK , besteleenheid 3 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens SINAMICS CU SHIELD CONNECTION KIT 3
Artikelnr: 2850158697
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens SINAMICS screening kit for power module FSD and FSE
Artikelnr: 2850100073
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens CONTROL UNIT G120 CU230P-2 HVAC
Artikelnr: 2850103023
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens SINAMICS PC-CONVERTER-CONNECTION-KIT-2
Artikelnr: 2850095735
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens SINAMICS 3AC LINE FILTER CL. B FSD
Artikelnr: 2850158484
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SIEMENS
Siemens SINAMICS G120P IP55 BLANKING COVER VOOR PM230
Artikelnr: 2850147163
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
Frequentieregelaar =< 1 kV | |
Breedte | 275 mm |
---|---|
Hoogte | 419 mm |
Diepte | 204 mm |
Met optische interface | Nee |
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Netspanning | 380 - 480 V |
Netfrequentie | 50/60 Hz |
4-kwadrantenbedrijf mogelijk | Nee |
Type omvormer | U-omvormer |
Aantal fases uitgang | 3 |
Aantal fasen ingang | 3 |
---|---|
Geïntegreerde remchopper | Nee |
Inzet in industriële omgeving toegestaan | Nee |
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan | Nee |
Max. uitgangsfrequentie | 550 Hz |
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitga | 22 kW |
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetu | 30 kW |
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie | -10 % |
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie | 5 % |
Nom. uitgangsstroom I2N | 60 A |
Ondersteunt protocol voor BACnet | Nee |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.