false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Eaton Lastscheider N1, 3p, 100A

Product type: N1-100
Lev. nr.: 259144
Artikelnr: 2850047187
EAN nr: 4015082591441

Productomschrijving
Uw prijs
€ 248,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 105106
CBS nummer 85362090
UNSPSC nummer 39121501
Lastscheider
Lastscheider
Feature Feature details
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Frameklem
Aantal hulpcontacten als maakcontact 0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 0
Aantal polen 3
Aantal schakelaars 1
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Bedrijfsspanning (meetspanning) 690 - 690 V
Beschermingsgraad frontzijde (IP) IP20
Geschikt voor bodemmontage Ja
Geschikt voor frontmontage 4-gats Nee
Geschikt voor frontmontage centraal Nee
Geschikt voor tussenbouw Ja
Geschikt voor verdelerinbouw Ja
Kleur bedieningselement Zwart
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC 690 V
Motoraandrijving geïntegreerd Nee
Motoraandrijving optioneel Ja
Nom. continustroom Iu 100 A
Nom. vermogen, AC-23, 400 V 55 kW
Toegelaten korte-duur stroom Icw 2 kA
Uitschakelspoel optioneel Ja
Uitvoering als hoofdschakelaar Ja
Uitvoering als noodstopinrichting Ja
Uitvoering als omkeerschakelaar Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar Nee
Uitvoering als werkschakelaar Ja
Uitvoering van het bedieningselement Tuimelaar
Vergrendelbaar Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen