Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 859,10 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Motorstarter/Motorstarter combinatie | |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
---|---|
Aantal commandoposities | 1 |
Aantal hulpcontacten als maakcontact | 0 |
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal signaallampen | 2 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte | 90 mm |
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3 | Klasse 2 |
Diepte | 192 mm |
Draagrailmontage mogelijk | Nee |
Externe reset mogelijk | Ja |
Geschikt voor noodstop | Nee |
Hoogte | 243 mm |
Met kortsluitactivering | Ja |
Met transformator | Nee |
Met zekering | Nee |
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V | 63 A |
Nom. bedrijfsstroom Ie | 63 A |
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ | 24 - 24 V |
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase | 15 kW |
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V | 30 kW |
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase | 33 kW |
Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase | 37 kW |
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens | 60 °C |
Ondersteunt protocol TCP/IP | Nee |
Ondersteunt protocol voor ASI | Nee |
---|---|
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work | Nee |
Ondersteunt protocol voor CAN | Nee |
Ondersteunt protocol voor Data-Highway | Nee |
Ondersteunt protocol voor DeviceNet | Nee |
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety | Nee |
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP | Nee |
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus | Nee |
Ondersteunt protocol voor INTERBUS | Nee |
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety | Nee |
Ondersteunt protocol voor LON | Nee |
Ondersteunt protocol voor MODBUS | Nee |
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO | Nee |
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe | Nee |
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p | Nee |
Ondersteunt Protocol voor SERCOS | Nee |
Ondersteunt protocol voor SUCONET | Nee |
Type motorstarter | Directstarter |
Type stuurspanning | AC |
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroom | Schroefaansluiting |
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V | 50000 A |
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V | 50000 A |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.