text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Gepland onderhoud
Wegens systeemonderhoud kunt u helaas niet inloggen. Excuses voor het ongemak.

Siemens AG SIRIUS SOFT STARTER S6 134 A 90 KW/500 V 230 V AC SCHROEF

Product type: 3RW4055-6BB45
Lev. nr.: 3RW40556BB45
Artikelnr: 2700188542
EAN nr: 4011209611825

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 1.080,00 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Soft starter
Soft starter
Feature Feature details
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V 0 kW
Type stuurspanning AC
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C 134 A
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 400 V 0 kW
Nom. stuurspanning Us bij DC 0 - 0 V
Nom. vermogen draaistroommotor, in driehoek-schakeling, bij 230 V 0 kW
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor Ja
Interne by-pass schakelaar Nee
Torque control Nee
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating 40 °C
Nom. spanning Ue 400 - 600 V
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V 75 kW
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ 230 - 230 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ 230 - 230 V
Met display Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?