text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Eaton Kamrail Z-GV-10/3P-3TE, 3P, 63 A, 10 mm2, Vork, Lengte 1016 mm

Merk EATON
Product type: Z-GV-10/3P-3TE
Lev. nr.: 271060
Artikelnr: 2700185018
EAN nr: 4015082710606

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 58,33 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Kamrail
Kamrail
Feature Feature details
Delingsmaat 0 mm
Aantal fasen 3
Doorsnede 10 mm²
Nom. continustroom Iu 63 A
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq 0 kA
Max. nom. bedrijfsspanning Ue 500 V
Geschikt voor apparaten met nulgeleider Nee
Toegekende stootspanning 4 kV
Uitvoering elektrische aansluiting Vork
Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar Nee
Geïsoleerd Ja
Aantal polen 3
Aantal delingseenheden 3
Geschikt voor aantal apparaten 0
Lengte 1000 mm
Toegelaten korte-duur stroom Icw 0 kA

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?