false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hager Doorverbindingsrail stift 12x4p 63 A

Product type: KB463A
Lev. nr.: KB463A
Artikelnr: 2700348909
EAN nr: 3250613720155

Productomschrijving
Uw prijs
€ 25,80 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Kamrail
Kamrail
Feature Feature details
Aantal fasen 3
Aantal module-eenheden 12
Aantal polen 4
Delingsmaat 17.5 mm
Doorsnede 10 mm²
Geïsoleerd Ja
Geschikt voor aantal apparaten 3
Geschikt voor apparaten met hulpschakelaar Nee
Geschikt voor apparaten met nulgeleider Ja
Lengte 210 mm
Max. nom. bedrijfsspanning Ue 400 V
Nom. continustroom Iu 63 A
Toegekende stootspanning 4 kV
Toegelaten korte-duur stroom Icw 25 kA
Uitvoering elektrische aansluiting Pen
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq 6 kA

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen