false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Schneider Electric CONT.REL.4S 24V DC VEERKL

Product type: CA4KN403BW3
Lev. nr.: CA4KN403BW3
Artikelnr: 2850135009
EAN nr: 3389110241853

Productomschrijving
Uw prijs
€ 46,41 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 102123
CBS nummer 85364190
UNSPSC nummer 39121529
Hulprelais
Hulprelais
Feature Feature details
Aansluitwijze hulpstroomcircuit Veerklemaansluiting
Aantal hulpcontacten als maakcontact 4
Aantal hulpcontacten als maakcontact, voorlopend 0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact 0
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact, vertraagd schakele 0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact 0
Handbediening mogelijk Nee
Interface Nee
Met LED indicatie Nee
Montagewijze DIN-rail/schroef
Nom. bedrijfsstroom Ie, 400 V 10 A
Nom. stuurspanning Us bij DC 24 - 24 V
Type stuurspanning DC

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen