text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Winter Efteling artikel

ABB INSTALLATIERELAIS 2M, 24VAC,12VDC

Merk ABB
Product type: E 259 16-20/24
Lev. nr.: 2CSM273553R0401
Artikelnr: 2700180216
EAN nr: 8012542735533

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 37,60 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Installatierelais
Installatierelais
Feature Feature details
Aantal maakcontacten 2
Functie Gedeeltelijk elektronisch
Breedte in module-eenheden 1
Nom. (meet)stroom 16 A
Max. gloeilampbelasting 1800 W
Spanningstype voedingsspanning AC/DC
Stuurspanningstype 2 DC
Aantal verbreekcontacten 0
Max. schakelstroom (cos phi = 0,6) 3.9 A
Inbouwdiepte 65 mm
Stuurspanning 2 12 - 12 V
Max. belasting TL-buis (duo-geschakeld) 1800 VA
Stuurspanningstype 1 AC
Montagewijze DIN-rail
Aantal wisselcontacten 0
Max. belasting TL-buis 900 VA
Max. belasting TL-buis (parallel gecompenseerd) 500 VA
Frequentie stuurspanning 1 50 - 50 Hz
Stuurspanning 1 24 - 24 V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?