false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hager Motorbeveiligingsschakelaar 0,63-1,0 A

Product type: MM505N
Lev. nr.: MM505N
Artikelnr: 2700350604
EAN nr: 3250614435188

Productomschrijving
Uw prijs
€ 85,80 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Motorbeveiligingsschakelaar
Motorbeveiligingsschakelaar
Feature Feature details
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit Schroefaansluiting
Aantal polen 3
Apparaatbouwvorm Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Bedrijfsspanning (meetspanning) 230 - 690 V
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte 45 mm
Diepte 70 mm
Faseuitvalgevoelig Nee
Hoogte 90 mm
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging 11.2 - 16.8 A
Instelbereik overbelastingsbeveiliging 0.63 - 1 A
Met geïntegreerd hulpcontact Nee
Met geïntegreerde onderspanningsspoel Nee
Met thermische beveiliging Nee
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC 150 kA
Nom. continustroom Iu 1 A
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V 0.12 kW
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V 0.25 kW
Uitschakeltechniek Thermomagnetisch
Uitvoering van het bedieningselement Draaiknop

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen