Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 338,40 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Contact hoofdpolen (no) en fout (nc)
Artikelnr: 2850390387
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Therm.overb.rel.2,5-4a
Artikelnr: 2700333538
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Aansl.verbr.27/35 mm 3p nsxm
Artikelnr: 2850390390
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Draaibed.3pos.zwart ip40
Artikelnr: 2850390394
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Mx uit.tr.220-240v50hz 208-240 277v60hz
Artikelnr: 2850390399
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
SCHNEIDER ELECTRIC
Schneider Electric Mn min.span.tr.110-130vac50/60hz 125vdc
Artikelnr: 2850390412
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
Motorbeveiligingsschakelaar | |
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit | Schroefaansluiting |
---|---|
Aantal polen | 3 |
Apparaatbouwvorm | Compleet apparaat in behuizing ingebouwd |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 690 - 690 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Breedte | 81 mm |
Diepte | 165 mm |
Faseuitvalgevoelig | Nee |
Hoogte | 155 mm |
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging | 42 - 98 A |
Met geïntegreerd hulpcontact | Nee |
---|---|
Met geïntegreerde onderspanningsspoel | Nee |
Met thermische beveiliging | Nee |
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, AC | 50 kA |
Nom. continustroom Iu | 7 A |
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V | 1.5 kW |
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V | 3 kW |
Uitschakeltechniek | Magnetisch |
Uitvoering van het bedieningselement | Draaiknop |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.