text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Gepland onderhoud
Wegens systeemonderhoud kunt u helaas niet inloggen. Excuses voor het ongemak.

ABB ONDER/BOVEN VLOEISTOFNIVEAU RELAIS 1C/O RESPONSE SENS. 5-100K, A1-A2=3

Merk ABB
Product type: 1SVR430851R2100
Lev. nr.: 1SVR430851R2100
Artikelnr: 2700188473
EAN nr: 4013614346958

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 111,00 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Niveaubewakingsrelais
Niveaubewakingsrelais
Feature Feature details
Aanspreekgevoeligheid instelbaar Ja
Aantal opnemer ingangen 3
Fysisch meetprincipe Geleidend
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ 380 - 415 V
Breedte 22.5 mm
Max. toegestane aanloopvertragingstijd 0 s
Aantal contacten als wisselcontact 1
Min. instelbare aanloopvertragingstijd 0 s
Min. instelbare afvalvertragingstijd 0 s
Type stuurspanning AC
Diepte 102 mm
Met afneembare klemmen Nee
Hoogte 78 mm
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Aantal contacten als maakcontact 0
Aantal contacten als verbreekcontact 0
Max. toegestane afvalvertragingstijd 0 s

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?