false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Phoenix Contact PSR-SPP-24UC/URM4/5X1/2X2/B

Product type: 2981046
Lev. nr.: 2981046
Artikelnr: 2850044802
EAN nr: 4017918915520

Productomschrijving
Uw prijs
€ 168,71 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 121011
CBS nummer 85371099
UNSPSC nummer 39121500
Relais voor bewaking van veiligheidsstroomcircuits
Relais voor bewaking van veiligheidsstroomcircuits
Feature Feature details
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, halfgeleiders 0
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contact 0
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, halfgeleiders 0
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, met contact 0
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, halfgeleiders 0
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, met contact 0
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, halfgeleiders 0
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, met contact 0
Breedte 22.5 mm
Categorie volgens EN 954-1 Geen
Diepte 114.5 mm
Draagrailmontage mogelijk Ja
Geschikt voor controle van magneetschakelaars Nee
Geschikt voor controle van naderingsschakelaars Nee
Geschikt voor controle van noodstopcircuits Nee
Geschikt voor controle van opto-elektronische controle-inric Nee
Geschikt voor controle van positieschakelaars Nee
Geschikt voor controle van tactiele sensors Nee
Geschikt voor controle van ventielen Nee
Hoogte 112 mm
Met afneembare klemmen Ja
Met goedkeuring volgens BG BIA Ja
Met goedkeuring volgens TÜV Ja
Met goedkeuring volgens UL Ja
Met mutingfunctie Nee
Met startingang Nee
Met terugkoppelkring Nee
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ 24 - 24 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ 24 - 24 V
Nom. stuurspanning Us bij DC 24 - 24 V
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Level e
SIL conform IEC 61508 3
Stopcategorie volgens IEC 60204 0
Type stuurspanning DC
Uitlezing ingangen 1- en 2-kanaals
Uitvoering Uitbreidingsapparaat
Uitvoering elektrische aansluiting Veerklemaansluiting

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen