false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Pilz PNOZ S4 48-240VUC 3N/

Product type: PNOZ S4
Lev. nr.: 750134
Artikelnr: 2700336453
EAN nr: 4046548025606

Productomschrijving
Uw prijs
€ 205,60 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Relais voor bewaking van veiligheidsstroomcircuits
Relais voor bewaking van veiligheidsstroomcircuits
Feature Feature details
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, halfgeleiders 0
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contact 0
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, halfgeleiders 1
Aantal uitgangen, meldfunctie, vertraagd, met contact 1
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, halfgeleiders 0
Aantal uitgangen, veiligheids, onvertraagd, met contact 1
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, halfgeleiders 1
Aantal uitgangen, veiligheids, vertraagd, met contact 0
Afvalvertraging 0 - 1 s
Breedte 22.5 mm
Categorie volgens EN 954-1 Komt overeen met het basisapparaat
Diepte 120 mm
Draagrailmontage mogelijk Ja
Geschikt voor controle van magneetschakelaars Ja
Geschikt voor controle van naderingsschakelaars Ja
Geschikt voor controle van noodstopcircuits Ja
Geschikt voor controle van opto-elektronische controle-inric Nee
Geschikt voor controle van positieschakelaars Ja
Geschikt voor controle van tactiele sensors Ja
Geschikt voor controle van ventielen Nee
Hoogte 96 mm
Met afneembare klemmen Nee
Met goedkeuring volgens BG BIA Ja
Met goedkeuring volgens TÜV Nee
Met goedkeuring volgens UL Ja
Met mutingfunctie Ja
Met startingang Ja
Met terugkoppelkring Ja
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ 48 - 240 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ 48 - 240 V
Nom. stuurspanning Us bij DC 48 - 240 V
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Geen
SIL conform IEC 61508 Geen
Type stuurspanning AC/DC
Uitlezing ingangen Driekanaals
Uitvoering Basisapparaat
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1 Geen

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen