false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Phoenix Contact PSR-SCF-120UC/URM/2X21

Product type: 2981376
Lev. nr.: 2981376
Artikelnr: 2850044806
EAN nr: 4017918952907

Productomschrijving
Uw prijs
€ 37,55 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 121011
CBS nummer 85371099
UNSPSC nummer 39121514
Schakelrelais
Schakelrelais
Feature Feature details
Aantal contacten als maakcontact 0
Aantal contacten als verbreekcontact 0
Aantal contacten als wisselcontact 2
Beschermingsgraad (IP) IP20
Breedte 17.5 mm
Compleet apparaat met sokkel Ja
Diepte 60.5 mm
Hoogte 75 mm
Met afneembare klemmen Nee
Met dwanggeleide contacten Ja
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ 120 - 120 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ 120 - 120 V
Nom. stuurspanning Us bij DC 120 - 120 V
Type schakelcontact Dubbel contact
Type stuurspanning AC/DC
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen