false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Finder BEWAK.RELAIS 1W 230VAC

Product type: 71.41.8.230.1021
Lev. nr.: 71.41.8.230.1021
Artikelnr: 2850046371
EAN nr: 8012823275987

Productomschrijving
Uw prijs
€ 151,42 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300016
CBS nummer 85363010
UNSPSC nummer 39121535
Spanningsmeetrelais
Spanningsmeetrelais
Feature Feature details
1-fase-hysterese mogelijk Ja
1-fase-onderspanning mogelijk Ja
1-fase-overspanning mogelijk Ja
3-fasen-hysterese mogelijk Nee
3-fasen-onderspanning mogelijk Nee
3-fasen-overspanning mogelijk Nee
Aanspreekwaarde spanning 15 - 700 V
Aantal contacten als maakcontact 0
Aantal contacten als verbreekcontact 0
Aantal contacten als wisselcontact 1
Bevat functie gelijkspanningshysterese Ja
Bevat functie gelijkspanningsonderspanning Ja
Bevat functie gelijkspanningsoverspanning Ja
Breedte 35 mm
Diepte 85 mm
Hoogte 58 mm
Max. toegestane afvalvertragingstijd 12 s
Max. toegestane opkomvertragingstijd 0.35 s
Met afneembare klemmen Nee
Min. instelbare afvalvertragingstijd 0.1 s
Min. instelbare opkomvertragingstijd 0.35 s
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ 230 - 230 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ 230 - 230 V
Spanningsmeetbereik 1 15 - 480 V
Type spanning meetbereik AC/DC
Type stuurspanning AC
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen