false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Siemens SPANNINGS RELAIS 2W 230/400VAC

Product type: 5TT3415
Lev. nr.: 5TT3415
Artikelnr: 2700365778
EAN nr: 4001869421919

Productomschrijving
Uw prijs
€ 140,00 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Spanningsmeetrelais
Spanningsmeetrelais
Feature Feature details
1-fase-hysterese mogelijk Nee
1-fase-onderspanning mogelijk Ja
1-fase-overspanning mogelijk Nee
3-fasen-hysterese mogelijk Nee
3-fasen-onderspanning mogelijk Ja
3-fasen-overspanning mogelijk Nee
Aanspreekwaarde spanning 195.5 - 195.5 V
Aantal contacten als maakcontact 0
Aantal contacten als verbreekcontact 0
Aantal contacten als wisselcontact 2
Bevat functie gelijkspanningshysterese Nee
Bevat functie gelijkspanningsonderspanning Nee
Bevat functie gelijkspanningsoverspanning Nee
Breedte 18 mm
Diepte 64 mm
Hoogte 90 mm
Max. toegestane afvalvertragingstijd 60 s
Max. toegestane opkomvertragingstijd 0.5 s
Met afneembare klemmen Nee
Min. instelbare afvalvertragingstijd 60 s
Min. instelbare opkomvertragingstijd 0.5 s
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ 195.5 - 264.5 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ 195.5 - 264.5 V
Spanningsmeetbereik 1 195.5 - 264.5 V
Spanningsmeetbereik 2 0 - 0 V
Type spanning meetbereik AC
Type stuurspanning AC
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen