false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Omron 1-FASE, BOVEN & ONDER STROOMBEWAKINGSRELAIS, K8DT, 90X17,5 MM, STROOMM

Product type: K8DTAW3TD
Lev. nr.: K8DT0024F
Artikelnr: 2850200473
EAN nr: 4548583773684

Productomschrijving
Uw prijs
€ 112,40 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Stroomrelais
Stroomrelais
Feature Feature details
1-fase-hysterese mogelijk Ja
1-fase-onderstroom mogelijk Ja
1-fase-overstroom mogelijk Ja
3-fasen-hysterese mogelijk Nee
3-fasen-onderstroom mogelijk Nee
3-fasen-overstroom mogelijk Nee
Aantal contacten als maakcontact 1
Aantal contacten als verbreekcontact 0
Aantal contacten als wisselcontact 0
Bevat functie gelijkspanningsonderstroom Nee
Bevat functie gelijkspanningsoverstroom Nee
Breedte 17.5 mm
Diepte 90 mm
Functie gelijkstroomhysterese Nee
Hoogte 90 mm
Max. toegestane afvalvertragingstijd 0.25 s
Max. toegestane opkomvertragingstijd 30 s
Met afneembare klemmen Ja
Min. instelbare afvalvertragingstijd 0.25 s
Min. instelbare opkomvertragingstijd 0.1 s
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ 20.4 - 26.4 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ 20.4 - 26.4 V
Nom. stuurspanning Us bij DC 20.4 - 26.4 V
Stroommeetbereik 10 - 200 A
Type stuurspanning AC/DC
Uitvoering elektrische aansluiting Veerklemaansluiting

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen