false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving.Bekijk details

Het wijzigen van uw account kan impact hebben op uw prijscondities. Daarnaast kunnen uw afleveraddressen ook zijn gewijzigd.

Wilt u doorgaan?

Dit account is niet langer actief, selecteer aub een ander account.

Kies uw Rexel | Elektrotechnische groothandel divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

text.skipToContent text.skipToNavigation

Siemens BEWAKINGSRELAIS STAND 4-40A, 20-400HZ 24VUC 1 WISSEL

Product type: 3RR2242-1FA30
Lev. nr.: 3RR22421FA30
Artikelnr: 2700743253
EAN nr: 4011209787292

Productomschrijving
Uw prijs
€ 216,00 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Stroomrelais
Stroomrelais
Feature Feature details
3-fasen-overstroom mogelijk Ja
1-fase-overstroom mogelijk Nee
Stroommeetbereik 4 - 40 A
Nom. stuurspanning Us bij DC 24 - 24 V
Max. toegestane opkomvertragingstijd 99 s
Breedte 45 mm
Max. toegestane afvalvertragingstijd 30 s
Hoogte 87 mm
Min. instelbare opkomvertragingstijd 0 s
Min. instelbare afvalvertragingstijd 0 s
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ 24 - 24 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ 24 - 24 V
3-fasen-hysterese mogelijk Nee
Diepte 91 mm
Met afneembare klemmen Nee
Bevat functie gelijkspanningsonderstroom Nee
Bevat functie gelijkspanningsoverstroom Nee
Functie gelijkstroomhysterese Nee
1-fase-onderstroom mogelijk Nee
1-fase-hysterese mogelijk Nee
3-fasen-onderstroom mogelijk Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen