false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Omron TEMPERATUURREGELAAR E5CN-R2MT-500 100-240VAC

Product type: E5CNR2MT500
Lev. nr.: E5CN8903G
Artikelnr: 2850045802
EAN nr: 4547648462280

Productomschrijving
Uw prijs
€ 274,90 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Temperatuurmeetrelais
Temperatuurmeetrelais
Feature Feature details
Aantal contacten als maakcontact 2
Aantal contacten als verbreekcontact 0
Aantal contacten als wisselcontact 0
Aantal meetkringen 1
Breedte 48 mm
Diepte 78 mm
Externe reset mogelijk Nee
Foutenregistratie mogelijk Nee
Hoogte 48 mm
Met afneembare klemmen Nee
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ 100 - 240 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ 100 - 240 V
Nom. stuurspanning Us bij DC 0 - 0 V
Type stuurspanning AC
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen