false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Eltako UNIVERSEEL TIJDRELAIS

Product type: AVZ12DX-UC
Lev. nr.: 23001302
Artikelnr: 2850243662
EAN nr: 4010312603109

Productomschrijving
Uw prijs
€ 50,40 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300297
CBS nummer 85364900
UNSPSC nummer 39121519
Tijdrelais modulaire installatie
Tijdrelais modulaire installatie
Feature Feature details
1e Tijdbereik 0.1 - 40
1e Tijdbereik eenheid Seconden/uren
Aantal maakcontacten 1
Aantal omschakelaars 1
Bedieningstype Analoog met multifunctie
Breedte in module-eenheden 1
Frequentie stuurspanning 1 50 - 60 Hz
Functie Additieve opkom- en afvalvertraging
Inbouwhoogte 58 mm
Montagewijze DIN-rail
Nom. schakelstroom bij 250V AC 10 A
Schakelvermogen gloeilampen 2000 W
Schakelvermogen TL-buizen 1000 VA
Schakelvermogen TL-buizen inductief 1000 VA
Schakelvermogen TL-buizen parallel 500 VA
Spanningstype voedingsspanning AC/DC
Stuurspanning 1 8 - 253 V
Stuurspanning 2 10 - 253 V
Stuurspanningstype 1 AC
Stuurspanningstype 2 DC
Voedingsspanning 10 - 253 V

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen