false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Finder INTERF.RELAIS+TIJDF. 1M 2A 24VUC

Product type: 38.21.0.024.8240
Lev. nr.: 38.21.0.024.8240
Artikelnr: 2850046122
EAN nr: 8012823329437

Productomschrijving
Uw prijs
€ 53,37 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 300016
CBS nummer 85366990
UNSPSC nummer 39121519
Tijdrelais
Tijdrelais
Feature Feature details
Aantal uitgangen, onvertraagd, maakcontact 0
Aantal uitgangen, onvertraagd, verbreekcontact 0
Aantal uitgangen, onvertraagd, wisselcontact 0
Aantal uitgangen, vertraagd, maakcontact 1
Aantal uitgangen, vertraagd, verbreekcontact 0
Aantal uitgangen, vertraagd, wisselcontact 0
Bediening op afstand mogelijk Nee
Breedte 6.2 mm
Diepte 87.3 mm
Functie afvalvertragend Nee
Functie inschakelwissend Ja
Functie knipperend beginnend met impuls, vaste tijd Ja
Functie knipperend beginnend met pauze, vaste tijd Nee
Functie opkomvertragend Ja
Functie pulsvormend Ja
Functie ster-driehoek Nee
Functie uitschakelwissend Nee
Geschikt als afstandsbediening Nee
Hoogte 75.6 mm
Klokfunctie, met pauze beginnend, variabel Nee
Klokfunctie, met puls beginnend, variabel Nee
Met halfgeleideruitgang Ja
Met insteeksokkel Nee
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ 24 - 24 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ 24 - 24 V
Nom. stuurspanning Us bij DC 24 - 24 V
Opsteekbaar op hulpcontactblok Nee
Tijdbereik 0 - 1 s
Type stuurspanning AC/DC
Uitgangen, omschakelbaar vertraagd/onvertraagd Nee
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen