false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Schneider Electric VIGIREX RH10M 12-24VAC/12-48VDC 1A

Product type: 56107
Lev. nr.: 56107
Artikelnr: 2850130925
EAN nr: 3303430561071

Productomschrijving
Uw prijs
€ 492,50 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Verschilstroom-relais
Verschilstroom-relais
Feature Feature details
Aanspreekwaarde stroomsterkte 1 30 - 30 mA
Aanspreekwaarde stroomsterkte 2 30 - 30 mA
Aantal contacten als maakcontact 1
Aantal contacten als verbreekcontact 1
Aantal contacten als wisselcontact 1
Breedte 54 mm
Diepte 74 mm
Foutenregistratie mogelijk Nee
Functie Voor draaistroomnet
Hoogte 97 mm
Indicatie verschilstroom Nee
Max. toegestane opkomvertragingstijd 0.04 s
Met afneembare klemmen Nee
Nom. (meet)frequentie 50 - 60 Hz
Nom. (meet)spanning 12 - 48 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 50HZ 12 - 24 V
Nom. stuurspanning Us bij AC 60HZ 12 - 24 V
Type stuurspanning AC
Uitvoering elektrische aansluiting Schroefaansluiting

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen