false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens vakantie
Tijdens de bouwvak hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Condor VLOTTERSCHAKELAAR

Product type: PSN-O 20MTR
Lev. nr.: 408020001
Artikelnr: 2850164744
EAN nr:

Productomschrijving
Uw prijs
€ 102,25 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Vlotterschakelaar
Vlotterschakelaar
Feature Feature details
Afleesbaar Nee
Beschermingsgraad (IP) IP68
Diameter vlotter 104 mm
Differentiebereik/schakelhysterese 100 mm
Explosieveilig Nee
Geschikt voor condens Ja
Geschikt voor drinkwater Ja
Geschikt voor fecaliën Ja
Geschikt voor glycol Nee
Geschikt voor hemelwater Ja
Geschikt voor huishoudelijk afvalwater Ja
Geschikt voor koelwater Nee
Materiaal vlotter Kunststof
Max. contactbelasting 10 A
Max. mediumtemperatuur (continu) 60 °C
Max. spanning contacten 250 V
Meetbereik 100 mm
Met display Nee
Montagewijze Hangend boven de put
Montagewijze horizontaal Ja
Montagewijze verticaal Nee
Schakeldifferentie verstelbaar Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen